€ 23,32/ stukexcl. btw
€ 28,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 1 B |
Type | Combination Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 22 mm |
Lengte | 291 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 290 g |
Sleutelwijdte steek | 22 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 22 mm |
Kopbreedte steek | 48.2 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 32 mm |
Kophoogte steek | 9 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 14.5 mm |
Gebogen | Ja |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |