Uitvoering: DIN 3113, ISO 3318, vorm B. Van GEDORE vanadium-staal 31CrV3. Mat verchroomd, ringzijde sterk gebogen en slank, bekopening 15°. Ring met UnitDrive-profiel.
€ 15,82/ stukexcl. btw
€ 19,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 1 B |
Type | Combination Spanner |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | 1/2 |
Lengte | 185 mm |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 85 g |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |