Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsteeksleutel, 1 B Serie, Chroom vanadium, 148 mm LG, 3/8" WD

  • ERIKS:23068833
  • Fabrikant:4010886600535
Image 1
Ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, vanaf 1.3/8" 12-kant, Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°, Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten
Opslaan in lijst

€ 12,36/ stukexcl. btw

€ 14,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1 B
Type
Combination Spanner
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
3/8
Lengte
148 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
45 g
Sleutelwijdte steek (inch)
3/8"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch)
3/8"
Kopbreedte steek
22.2 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
14.8 mm
Kophoogte steek
4.7 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
8.2 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee