Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsleutel, 8796 Serie, Chroom vanadium, 46 mm WD

  • ERIKS:23071143
  • Fabrikant:4002805876466
Image 1
Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen, Pen opname diameter 22 mm
Opslaan in lijst

€ 98,17/ stukexcl. btw

€ 118,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
8796
Type
Ring End Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
46 mm
Type
Ringsleutel
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
521 g
Kopbreedte groot
68 mm
Kophoogte groot
22 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd