€ 84,14/ stukexcl. btw
€ 101,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 8796 |
Type | Ring End Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 24 mm |
Type | Ringsleutel |
Gebogen | 0 |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 331 g |
Kopbreedte groot | 38 mm |
Kophoogte groot | 15 mm |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |