€ 56,11/ stukexcl. btw
€ 67,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 8792 |
Type | Ring End Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 16 mm |
Type | Ringsleutel |
Gebogen | 0 |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 130 g |
Kopbreedte groot | 28.5 mm |
Kophoogte groot | 13 mm |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |