Eriks
GEDORE

GEDORE Ringsleutel, 8792 Serie, Chroom vanadium, 15 mm WD

  • ERIKS:23071404
  • Fabrikant:4002805872154
Image 1
Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen, Pen opname diameter 16 mm
Opslaan in lijst

€ 56,11/ stukexcl. btw

€ 67,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
8792
Type
Ring End Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
15 mm
Type
Ringsleutel
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
112 g
Kopbreedte groot
23.5 mm
Kophoogte groot
12 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd