Eriks
GEDORE

GEDORE Rechthoekige ringopzetstuk, 7218 Serie, Chroom vanadium, 85.5 mm LG, 41 mm WD

  • ERIKS:23071549
  • Fabrikant:4002805728413
Image 1
Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen, SE-opname 14x18
Opslaan in lijst

€ 82,25/ stukexcl. btw

€ 99,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7218
Type
Rectangular Ring End Fitting
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
41 mm
Type
Rechthoekige ringopzetstuk
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
85.5 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
232 g
Kopbreedte klein
59 mm
Kopbreedte groot
59 mm
Kophoogte klein
21.5 mm
Kophoogte groot
19 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd