€ 74,02/ stukexcl. btw
€ 89,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 7218 |
Type | Rectangular Ring End Fitting |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 36 mm |
Type | Rechthoekige ringopzetstuk |
Gebogen | 0 |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 82.5 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 227 g |
Kopbreedte klein | 53 mm |
Kopbreedte groot | 53 mm |
Kophoogte klein | 21.5 mm |
Kophoogte groot | 19 mm |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |