Eriks
GEDORE

GEDORE Rechthoekige ringopzetstuk, 7218 Serie, Chroom vanadium, 76.8 mm LG, 27 mm WD

  • ERIKS:23071544
  • Fabrikant:4002805728277
Image 1
Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen, SE-opname 14x18
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7218
Type
Rectangular Ring End Fitting
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
27 mm
Type
Rechthoekige ringopzetstuk
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
76.8 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
204 g
Kopbreedte klein
41.5 mm
Kopbreedte groot
41.5 mm
Kophoogte klein
21.5 mm
Kophoogte groot
17.5 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd