€ 50,27/ stukexcl. btw
€ 60,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 7218 |
Type | Rectangular Ring End Fitting |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Type | Rechthoekige ringopzetstuk |
Gebogen | 0 |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 65.3 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 140 g |
Kopbreedte klein | 30 mm |
Kopbreedte groot | 30.5 mm |
Kophoogte klein | 21.5 mm |
Kophoogte groot | 12 mm |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |