Eriks
GEDORE

GEDORE Rechthoekige ringopzetstuk, 7218 Serie, Chroom vanadium, 63.6 mm LG, 17 mm WD

  • ERIKS:23071538
  • Fabrikant:4002805728178
Image 1
Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen, SE-opname 14x18
Opslaan in lijst

€ 50,27/ stukexcl. btw

€ 60,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7218
Type
Rectangular Ring End Fitting
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
17 mm
Type
Rechthoekige ringopzetstuk
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
63.6 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
135 g
Kopbreedte klein
30 mm
Kopbreedte groot
27.2 mm
Kophoogte klein
21.5 mm
Kophoogte groot
12 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd