Eriks
GEDORE

GEDORE Rechthoekige ringopzetstuk, 7218 Serie, Chroom vanadium, 62.9 mm LG, 16 mm WD

  • ERIKS:23071537
  • Fabrikant:4002805728161
Image 1
Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen, SE-opname 14x18
Opslaan in lijst

€ 57,11/ stukexcl. btw

€ 69,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
7218
Type
Rectangular Ring End Fitting
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
16 mm
Type
Rechthoekige ringopzetstuk
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
62.9 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
133 g
Kopbreedte klein
30 mm
Kopbreedte groot
25.7 mm
Kophoogte klein
21.5 mm
Kophoogte groot
12 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd