Eriks
GEDORE

GEDORE R70000003 Omschakelbare ratel 3/4", L 503 mm, terughaalhoek 15°

  • ERIKS:14107200
  • Fabrikant:4060833005142
Image 1
Rechts-/links dmv pal omschakelbaar, Uitvoering volgens DIN 3122, ISO 3315, Tbv dopsleutels en hulpstukken met 3/4" vierkantaandrijving volgens DIN 3120-D 20, ISO 1174, met kogelvangsleuf
Opslaan in lijst

€ 125,06/ stukexcl. btw

€ 151,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE