€ 206,28/ stukexcl. btw
€ 249,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | R4890 |
Type | Torque Wrench |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Aandraaimoment | van 5 tot 25 Nm |
Totale lengte | 285 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Met schaal | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Lengte | 285 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Met verlengstuk | Nee |
Geschikt voor verlengstuk | Ja |
Met signaaltoon | Ja |
Elektronisch | Nee |
Kophoogte | 25.3 mm |
Kopbreedte | 35 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Aansluitmaat | 6.3 mm |
Gewicht | 700 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 3 % |
Gewicht | 700 |
VDE getest | Nee |