Eriks
GEDORE

GEDORE R27202003 Griptangenset, 7-12 inch, wijdte 35-60 mm, 3-dlg

  • ERIKS:13597281
  • Fabrikant:4060833011808
Image 1
Tbv klemmen en spannen van profielen, rond- en vlak materiaal, Grijpvlakken met langsvertanding, Met instelschroef en hevel-ontspanner, Éénhandbediening, Oppervlak verchroomd, Chroom-Vanadiumstaal
Opslaan in lijst

€ 61,28/ setexcl. btw

€ 74,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aantal kopkniptangen
0
Aantal wastafeltangen
0
Aantal kombinatietangen
0
Aantal vlakbektangen
0
Aantal rondbektangen
0
Aantal telefoontangen
0
Aantal zijkniptangen
0
Aantal striptangen
0
Aantal waterpomptangen
0
Aantal pijptangen
0
Aantal moniertangen
0
Aantal nijptangen
0
Aantal zegeltangen
0
Aantal borgringtangen
0
Aantal span-kniptangen
0
Aantal klemtangen
3
Aantal sifontangen
0
Totaal aantal gereedschappen
3
Verpakking
Overige
Gewicht
1816 g