Eriks
GEDORE

GEDORE R07203016 Ringratel-steeksleutelset SW 8-19mm 16-dlg

  • ERIKS:14415010
  • Fabrikant:4060833000604
Image 1
Gebaseerd op DIN 3113, ISO 3318, Ratelkop 15° gebogen, rechts- / linksom omschakelbaar, fijne vertanding, 72 tanden, In stabiele kunststof koffer, 3/8" x 13 mm, 1/2" x 19 mm
Opslaan in lijst

€ 183,46/ stukexcl. btw

€ 221,99incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
R072
Type
Set of Ratcheting Combination Wrenches
Aantal ringsleutels
12
Aantal ratelcombinatiesleutels
12
Aantal steeksleutels
12
Aantal ringsteeksleutels
12
Aantal omkeerbare ratelsleutels
12
Aantal zwenkkopratels
0
Aantal pijpsleutels
0
Aantal kniegewrichtsleutels
0
Totaal aantal gereedschappen
16
Sleutelwijdte
van 8 tot 19 mm
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Verpakking
Kunststof koffer