Eriks
GEDORE

GEDORE R 2004 L Achterwand leeg, 768x770x116 mm

  • ERIKS:11893864
  • Fabrikant:4010886811917
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
uw gereedschap is overzichtelijk op te hangen op het 10 x 38 mm geperforeerde wandbord, centraal afsluitbaar dmv cilinderslot, wordt zonder gereedschap en haken geleverd
Opslaan in lijst

€ 896,21/ stukexcl. btw

€ 1.084,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
R 2004 L
Type
Perforated Metal Rear Wall
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Ja
Geschikt voor geperforeerde plaat
Ja
Gatvorm
Vierkant
Breedte
770 mm
Hoogte
768 mm
Diepte
116 mm
Materiaal
Plaatstaal