€ 988,00/ stukexcl. btw
€ 1.195,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | R 1504 L |
Type | Rear Panel |
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Ja |
Geschikt voor geperforeerde plaat | Ja |
Gatvorm | Vierkant |
Breedte | 1000 mm |
Hoogte | 640 mm |
Diepte | 70 mm |
Materiaal | Staalplaat |
Kleur | Blauw |