Eriks
GEDORE

GEDORE R 1500 L Jaloeziekast zonder hakensortiment

  • ERIKS:23194690
  • Fabrikant:4010886661796
Image 1
Korpus: Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw, Achterwand met Europerforatie 10 x 38 mm, Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
Opslaan in lijst

€ 1.978,53/ stukexcl. btw

€ 2.394,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Materiaal
Staal
Met achterwand
Ja
Afsluitbaar
Ja
Breedte
1810 mm
Diepte
890 mm
Hoogte
170 mm