Eriks
GEDORE

GEDORE QSN 120 FH Momentschroevendraaier S 1/4" 24-120 cNm

  • ERIKS:23071472
  • Fabrikant:4002805921067
Image 1
Instelbare moment schroevendraaier-met schaal, 1/4" opname voor 1/4" bits-C 6.3, Met slipkoppeling voor het gecontroleerd rects-en linksom aanhalen, Het is niet mogelijk om de schroef te strak aan te draaien, Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789, EPA (Electrostatic Protected Area) conform, Modellen Nr. QSN600 FH + QSN900 FH met extra T-greep
Opslaan in lijst

€ 341,58/ stukexcl. btw

€ 413,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/4" in
Aandraaimoment
van 1 tot 120 Nm
Totale lengte
183 mm
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Ja
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Aansluitmaat
6.5 mm
Gewicht
230 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
6 %
VDE getest
Nee