Eriks
GEDORE

GEDORE Pons achthoekig 120x12x7 mm

  • ERIKS:23077640
  • Fabrikant:4010883871167
Image 1
Voor het snel en professioneel losmaken en afstellen van stijve trekstangen. Noodzakelijk bij bijvoorbeeld afstelwerkzaamheden en bij het vervangen van de trekstangkop. De speciale tweedelige constructie van de spoorstangsleutel omsluit de tegenhoudvlakken aan de onderkant volledig. afstelschroefdraad van de trekstang. Dit zorgt voor een gelijkmatige krachtoverbrenging op de afstelschroefdraad en voorkomt zo dat wegglijden wordt voorkomen. Conventionele steeksleutels zijn meestal te breed of zetten uit onder de grote hoeveelheid kracht. Hierdoor is een dure steeksleutel niet meer nodig vervanging van de gehele trekstang.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type
Doorslagen
Diameter punt
7 mm
Lengte
120 mm
Diameter
12 mm
Gewicht
96 g
Materiaal
Chroom vanadium
Asdiameter
12 mm
Schachtvorm
Achthoekig
Met handenbescherming
Nee