Eriks
GEDORE

GEDORE Platte ratelringsleutel, 4R Serie, Chroom vanadium, 248 mm LG, 18 x 19 mm WD

  • ERIKS:12739594
  • Fabrikant:4010886890387
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Platte uitvoering, Met dunwandige ringen, Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien, Met adapter Nr. 7 RA of 7 RB (a.u.b. apart bestellen) wordt de Nr. 4 R een (bit-)ratel, Terughaalhoek 7° tot 14x15 mm, 6° vanaf 16x17 mm tot 18x19 mm
Opslaan in lijst

€ 42,22/ stukexcl. btw

€ 51,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
4R
Type
Flat Ring Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
18 x 19 mm
Type
Platte ratelringsleutel
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
248 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
230 g
Kopbreedte klein
34.6 mm
Kopbreedte groot
36.3 mm
Kophoogte klein
11 mm
Kophoogte groot
11.7 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd