€ 34,30/ stukexcl. btw
€ 41,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 4R |
Type | Flat Ring Ratchet Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 12 x 13 mm |
Type | Platte ratelringsleutel |
Gebogen | 0 |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 174.5 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 90 g |
Kopbreedte klein | 23.6 mm |
Kopbreedte groot | 25.7 mm |
Kophoogte klein | 8.6 mm |
Kophoogte groot | 9 mm |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Nee |
Rateluitvoering | Ja |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |