Eriks
GEDORE

GEDORE Platte ratelringsleutel, 4R Serie, Chroom vanadium, 153.5 mm LG, 10 x 11 mm WD

  • ERIKS:12739578
  • Fabrikant:4010886890325
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Platte uitvoering, Met dunwandige ringen, Met ratelfunctie, voor snel los- of vastdraaien, Met adapter Nr. 7 RA of 7 RB (a.u.b. apart bestellen) wordt de Nr. 4 R een (bit-)ratel, Terughaalhoek 7° tot 14x15 mm, 6° vanaf 16x17 mm tot 18x19 mm
Opslaan in lijst

€ 31,85/ stukexcl. btw

€ 38,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
4R
Type
Flat Ring Ratchet Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
10 x 11 mm
Type
Platte ratelringsleutel
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
153.5 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
70 g
Kopbreedte klein
21 mm
Kopbreedte groot
22.5 mm
Kophoogte klein
7.7 mm
Kophoogte groot
8.1 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd