Eriks
GEDORE

GEDORE Momentsleutel VDE 5-25Nm 3/8"

  • ERIKS:14591057
  • Fabrikant:4002805937303
Image 1
VDE-momentsleutel

Uitvoering: fijnvertande ratel met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, voor geontroleerd rechtsdraaien, met hoorbaar en voelbaar signaal. Met veiligheidsknop tegen ongewenst loslaten van het inzetelement. Geïsoleerd tot 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900. Herkalibratie zonder de isolatie te verstoren. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017 type II klasse A, gekalibreerd tot een maximaal toelaatbare afwijking van ± 3% en dus nauwkeuriger dan de ± 4% vereist volgens de norm. Wordt geleverd incl. testcertificaat.

Toepassing: voor gecontroleerd aandraaien van schroeven in overeenkomstig aanhaalbereik.

Opslaan in lijst

€ 465,08/ stukexcl. btw

€ 562,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE