Eriks
GEDORE

GEDORE Momentsleutel Torcofix K 1/2" 40-200 Nm

  • ERIKS:23070718
  • Fabrikant:4002805455029
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Toepassing:
- gecontroleerd aandraaien van schroeven in het bereik van 1 - 850 N·m / 0,75 - 630 lbf·ft (richtwaarden schroeven M3-6.9 tot M24-8.8, M30-5.6)
- verstelbare, hoor- en voelbaar uitschakelende en robuuste momentsleutel met geïntegreerde ratel met vierkantaandrijving voor industrie en ambacht
Uitvoering:
- geklassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 type II klasse A, met een fabriekscertificaat. Nauwkeurigheid +/- 3 % van de ingestelde schaalwaarde.
De richtlijn van de norm (+/- 4 %) wordt overtroffen.
- voor het gecontroleerd rechts- en linksom aandraaien
- 1/4", 3/8", 1/2" paddenstoelkop-omschakelvierkant met kogelborging. Vanaf 3/4" doorsteekvierkant met stiftborging
- robuuste, zijdemat verchroomde stalen buisconstructie, met verchroomde ratel en hoogwaardige kunststof delen
- ergonomisch gevormde, handzame, zwarte kunststofgreep met kalibreerhulp
- dubbelschaal N·m en lbf·ft onder een zichtvenster met loepeffect
- met micrometerschaal voor N·m-hoofdschaal voor het instellen van schaaltussenwaarden
- ontkoppelsysteem zorgt voor een voel- en hoorbaar ontgrendelsignaal
- ergonomisch systeem voor draaimomentverstelling
Opslaan in lijst

€ 239,55/ stukexcl. btw

€ 289,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/05/2029

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
4550
Type
Torque Wrench
Aansluitmaat
1/2 in
Aandraaimoment
van 40 tot 200 Nm
Totale lengte
485 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Met schaal
Ja
Nauwkeurigheid schaalindeling
10 Nm
Lengte
485 mm
Materiaal
Staal
VDE getest
Nee
Geïsoleerd
Nee
Met verlengstuk
Nee
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met signaaltoon
Ja
Elektronisch
Nee
Traploos regelbaar
Nee
Gewicht
1100 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %