Eriks
GEDORE

GEDORE Kraaienpoot steeksleutel, 3114 Serie, 36 mm maat, Chroom vanadium, 315 mm LG

  • ERIKS:23070464
  • Fabrikant:4010886667101
Image 1
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Levering zonder wringstaaf
Opslaan in lijst

€ 112,18/ stukexcl. btw

€ 135,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
3114
Type
Crowfoot Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Sleutelwijdte
36 mm
Lengte
315 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
1034 g
Sleutelwijdte klein
36 mm
Dikte
12.8
Kopbreedte klein
68 mm
Kophoogte klein
12.8 mm
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee