€ 68,27/ stukexcl. btw
€ 82,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 3114 |
Type | Crowfoot Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 32 mm |
Lengte | 250 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 655 g |
Sleutelwijdte klein | 32 mm |
Dikte | 11.8 |
Kopbreedte klein | 61 mm |
Kophoogte klein | 11.8 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Ja |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |