€ 57,70/ stukexcl. btw
€ 69,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 3114 |
Type | Crowfoot Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 27 mm |
Lengte | 250 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 500 g |
Sleutelwijdte klein | 27 mm |
Dikte | 10 |
Kopbreedte klein | 52 mm |
Kophoogte klein | 10 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Ja |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |