Eriks
GEDORE

GEDORE Kraaienpoot steeksleutel, 3114 Serie, 24 mm maat, Chroom vanadium, 250 mm LG

  • ERIKS:23903382
  • Fabrikant:4010886667064
Image 1
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Levering zonder wringstaaf
Opslaan in lijst

€ 52,00/ stukexcl. btw

€ 62,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
3114
Type
Crowfoot Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
24 mm
Lengte
250 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
440 g
Sleutelwijdte klein
24 mm
Dikte
9
Kopbreedte klein
46 mm
Kophoogte klein
9 mm
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee