Eriks
GEDORE

GEDORE Kraaienpoot steeksleutel, 3114 Serie, 16 mm maat, Chroom vanadium, 200 mm LG

  • ERIKS:23903414
  • Fabrikant:4010886667699
Image 1
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Levering zonder wringstaaf
Opslaan in lijst

€ 36,45/ stukexcl. btw

€ 44,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
3114
Type
Crowfoot Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
16 mm
Lengte
200 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
160 g
Sleutelwijdte klein
16 mm
Dikte
6
Kopbreedte klein
33 mm
Kophoogte klein
6 mm
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee