Eriks
GEDORE

GEDORE Kraaienpoot steeksleutel, 3114 Serie, 13 mm maat, Chroom vanadium, 160 mm LG

  • ERIKS:23903377
  • Fabrikant:4010886667002
Image 1
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Levering zonder wringstaaf
Opslaan in lijst

€ 29,36/ stukexcl. btw

€ 35,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
3114
Type
Crowfoot Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
13 mm
Lengte
160 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
100 g
Sleutelwijdte klein
13 mm
Dikte
5.5
Kopbreedte klein
28 mm
Kophoogte klein
5.5 mm
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee