Eriks
GEDORE

GEDORE KB 630 Bithouder 1/4" 6-kt - 3/8" 4-kt

  • ERIKS:23081227
  • Fabrikant:4010886653005
Image 1
binnenzeskantopname volgens DIN 3126-D 6,3 (1/4) en binnenvierkantaandrijving vorm G DIN 3121, voor machinale schroevendraaiers of handbediend gereedschap, bij machinaal gebruik adviseren wij het gebruik van borgring en -stift, Voor schroefmachines of handbediend gereedschap, * lengte niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 34,02/ stukexcl. btw

€ 41,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat gereedschapzijde
3/8"
Aansluitmaat gereedschapzijde
10 mm
Maat bitopname
6.3 mm