Eriks
GEDORE

GEDORE KB 3721 Verloopstuk 1.1/2" - 1"

  • ERIKS:23063344
  • Fabrikant:4010886667644
Image 1
GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 473,86/ stukexcl. btw

€ 573,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1.1/2 in
Verloop naar
1"
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
1.1/2"
Aansluitmaat gereedschapzijde
40 mm
Uitvoering dopzijde
Vierkant (male)
Aansluitmaat dopzijde
25 mm
Lengte
95 mm
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
Getest volgens ISO 3316
Nee