€ 25,06/ stukexcl. btw
€ 30,32incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 3/4 in |
Verloop naar | 1/2" |
Uitvoering gereedschapzijde | Vierkant (female) |
Aansluitmaat gereedschapzijde | 3/4" |
Aansluitmaat gereedschapzijde | 20 mm |
Uitvoering dopzijde | Vierkant (male) |
Aansluitmaat dopzijde | 12.5 mm |
Lengte | 65 mm |
Oppervlaktebescherming | Overige |
Getest volgens ISO 3316 | Nee |