Eriks
GEDORE

GEDORE KB 3020 Verloopstuk 3/8" - 1/4"

  • ERIKS:23063622
  • Fabrikant:4010886626320
Image 1
GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Opslaan in lijst

€ 22,42/ stukexcl. btw

€ 27,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Verloop naar
1/4"
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
3/8"
Aansluitmaat gereedschapzijde
10 mm
Uitvoering dopzijde
Vierkant (male)
Aansluitmaat dopzijde
6.3 mm
Lengte
31 mm
Oppervlaktebescherming
Overige
Getest volgens ISO 3316
Nee