Eriks
GEDORE

GEDORE K 37 L 90 Slagmoerdopsleutel 1.1/2" lang 6-kant 90 mm

  • ERIKS:23062097
  • Fabrikant:4010886633120
Image 1
Machinebediening, GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 817,04/ stukexcl. btw

€ 988,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
90 mm
Aansluitmaat
1.1/2" in
Lengte
140 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleuteldiepte
49 mm
Voor slagschroevendraaier
Ja
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
VDE getest
Nee