Eriks
GEDORE

GEDORE K 37 L 85 Slagmoerdopsleutel 1.1/2" lang 6-kant 85 mm

  • ERIKS:23062101
  • Fabrikant:4010886633113
Image 1
Machinebediening, GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 790,63/ stukexcl. btw

€ 956,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
85 mm
Aansluitmaat
1.1/2" in
Lengte
140 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleuteldiepte
47 mm
Voor slagschroevendraaier
Ja
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
VDE getest
Nee