€ 45,53/ stukexcl. btw
€ 55,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | K 32 S |
Type | Impact Socket |
Aansluitmaat | 3/4 |
Sleutelwijdte | 41 mm |
Lengte | 59 mm |
Buitendiameter | 61.1 mm |
Gewicht | 480 g |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
ISO-norm | ISO 1174 |