Eriks
GEDORE

GEDORE K 32 L 36 Slagmoerdopsleutel 3/4" lang 6-kant 36 mm

  • ERIKS:23060617
  • Fabrikant:4010886628430
Image 1
Machinebediening, GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 52,81/ stukexcl. btw

€ 63,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
36 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Lengte
90 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Sleuteldiepte
19 mm
Voor slagschroevendraaier
Ja
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
VDE getest
Nee