€ 34,30/ stukexcl. btw
€ 41,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Sleutelwijdte | 36 mm |
Aansluitmaat | 3/4" in |
Lengte | 56 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Sleuteldiepte | 19 mm |
Voor slagschroevendraaier | Ja |
Met gewricht | Nee |
Magnetisch | Nee |
Oppervlaktebescherming | Gebruineerd |
VDE getest | Nee |