Eriks
GEDORE

GEDORE K 32 1.1/8AF Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kant 1.1/8"

  • ERIKS:23062212
  • Fabrikant:4010886628478
Image 1
Machinebediening, GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 26,40/ stukexcl. btw

€ 31,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
1.1/8 in
Aansluitmaat
3/4" in
Lengte
54 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleutelwijdte (inch)
Overige
Sleuteldiepte
16.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Ja
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
VDE getest
Nee