Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 L 41 Slagmoerdopsleutel 1" lang 6-kant 41 mm

  • ERIKS:23060486
  • Fabrikant:4010886618615
Image 1
Machinebediening, GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 75,23/ stukexcl. btw

€ 91,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
41 mm
Aansluitmaat
1" in
Lengte
100 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleuteldiepte
22 mm
Voor slagschroevendraaier
Ja
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
VDE getest
Nee