Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 L 22 Slagmoerdopsleutel 1" lang 6-kant 22 mm

  • ERIKS:23062337
  • Fabrikant:4010886618530
Image 1
Machinebediening, GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 52,13/ stukexcl. btw

€ 63,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
22 mm
Aansluitmaat
1" in
Lengte
100 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleuteldiepte
11 mm
Voor slagschroevendraaier
Ja
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
VDE getest
Nee