Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 70 Slagmoerdopsleutel 1" 6-kant 70 mm

  • ERIKS:23060477
  • Fabrikant:4010886618455
Image 1
machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines, Machinebediening, GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 128,04/ stukexcl. btw

€ 154,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
70 mm
Aansluitmaat
1" in
Lengte
96 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleuteldiepte
38 mm
Voor slagschroevendraaier
Ja
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
VDE getest
Nee