Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 60 Slagmoerdopsleutel 1" 6-kant 60 mm

  • ERIKS:23060475
  • Fabrikant:4010886618431
Image 1
machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines, Machinebediening, GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 71,27/ stukexcl. btw

€ 86,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
60 mm
Aansluitmaat
1" in
Lengte
87 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleuteldiepte
33 mm
Voor slagschroevendraaier
Ja
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
VDE getest
Nee