Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 55 Slagmoerdopsleutel 1" 6-kant 55 mm

  • ERIKS:23060474
  • Fabrikant:4010886618417
Image 1
machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines, Machinebediening, GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 63,35/ stukexcl. btw

€ 76,65incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
55 mm
Aansluitmaat
1" in
Lengte
84 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleuteldiepte
33 mm
Voor slagschroevendraaier
Ja
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
VDE getest
Nee