Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 46 Slagmoerdopsleutel 1" 6-kant 46 mm

  • ERIKS:23060472
  • Fabrikant:4010886618387
Image 1
machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines, Machinebediening, GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 52,81/ stukexcl. btw

€ 63,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Sleutelwijdte
46 mm
Aansluitmaat
1" in
Lengte
74 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleuteldiepte
25.5 mm
Voor slagschroevendraaier
Ja
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
VDE getest
Nee