Eriks
GEDORE

GEDORE K 21 1AF Slagmoerdopsleutel 1" 6-kant 1"

  • ERIKS:23062317
  • Fabrikant:4010886618639
Image 1
Machinebediening, GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Opslaan in lijst

€ 39,58/ stukexcl. btw

€ 47,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1" in
Lengte
59 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Twaalfkantdop
Nee
Sleutelwijdte (inch)
1"
Sleuteldiepte
13 mm
Voor slagschroevendraaier
Ja
Met gewricht
Nee
Magnetisch
Nee
Oppervlaktebescherming
Gebruineerd
VDE getest
Nee